Basetech 1601077 Digitaler Messschieber 150 mm Digitaler Tiefenmessschieber 150 mm Ausstattung: Auflösung: 0.01 nn/0.0005" Automatisches Ein- / Ausschalten Tasten: ein / aus, Null, mm / Zoll Aus ro...
Digital-Taschenmessschieber mit Antriebsrad Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang RS...
Digital-Taschenmessschieber, IP67, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, erhöhte Führungsbahne...
Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang var...
BMI 770150 Digitaler Messschieber 150 mm Digitalmessschieber 150 mm Mit 11 mm großer LCD- Anzeige Feststellschraube oder Momentklemmung Technische Daten: Ablesung: 0.01 mm · Material: Stahl · Mater...
Elektronischer Taschen-Messschieber 16 EWRi-H IP67 mit Hartmetall-Messflächen Anwendung Zum Messen von harten Werkstoffen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschalt...
Elektronischer Taschen-Messschieber TWIN-CAL IP40 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Mit Feststellschraube • ON • mm/inch-Umschaltung • AUTO-OFF • Nullst...
Messbereich: 0-150 mm / 0-6 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.03 mm / 0,0015 mm Zeichnung: A: 40 mm B: 15 mm C: 1 mm D: 5 mm Für Außen-...
Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang var...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP40 mit Datenausgang multiCOM Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inc...
Digital-Taschenmessschieber TWIN-Cal IP67, mit Rollenfeineinstellung • DIN 862 • Stahl, rostfrei • Mit Feststellschraube • 4-fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung) • Mit Rollenfei...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP40 mit Datenausgang multiCOM Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inc...