Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Taschenmessschieber IP67 150 mm o. Daten Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Taschenmessschieber IP67 150 mm o. Daten Format
Digital-Taschenmessschieber IP67 150 mm o. Daten Format
Artikel-Nr.:
     4012-112931
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784483148
EAN/GTIN:
     4317784483148
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Taschenmessschieber Waterproof

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, induktives Messsystem. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032).
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, 67, 862, 40231150, Absolut-Funktion, Digitaler, Digital-Taschenmessschieber, FORMAT, Meßschieber, Messschieber, Schieblehre, Taschenmeßschieber, Taschenmessschieber,, Werkstattmessschieber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
56
Frei Haus
ab € 101,30*
€ 124,37*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 101,36*
€ 124,37*
3 Tage
51
Frei Haus
ab € 101,32*
€ 124,38*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,71*
€ 129,31*
5 Tage
61
Frei Haus
ab € 105,40*
€ 131,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.