Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®. Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE. Darstellung...
TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar – und einfach bedienen am Monito...
Diese Türsprechanlage punktet mit intelligenter Technik und einfacher Handhabung. Befestigen Sie das Modul an einer Wand. Zur Stromversorgung benötigen Sie entweder ein 8-24VDC Netzteil oder 2x wie...
2-Draht-Technik, Video-Türstation UP, Aluminium, vandalensicher mit Kamera CMOS PAL mit 0,3 Megapixel und Erfassungsbereich 90°, Erfassungswinkel manuell verstellbar, LED-Beleuchtung, Klingeltaster...
Türkommunikation, Busch-Welcome®, Außenstationen, Außenstation Video 1-fach, weiß, Außenstation Video 1-fach Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet Videokamera mit automatischer T...
Audio-Türstation Siedle Compact, für die Installation im In-Home-Bus oder als Ersatzgerät im Audio-Set Siedle Basic. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen. Montageart: Aufputz, Farbe: w...
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten u...
Türstation AP 1fachAnthrazitMerkmale: Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. Im Design des Schalterprogramms Gira TX_4...
Innenstation Video Mini WiFi handsfree (HF) SB2. Weiss zur Aufputzmontage mit 4,3-Farbbildschirm 16/9, horerlos. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstarke des Klingeltons, der individue...
Blindmodul zum Einbau in Acero Edelstahl-Türstation. Als Platzhalter für spätere Erweiterungen. Einfacher Austausch bei Systemerweiterung durch Acero Kameramodule 18161xx - 18163xx, Acero Zugangsmo...