Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bellcome Video-Türsprechanlage Transponder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1608819-BP
Hersteller:
     Bellcome
Herst.-Nr.:
     SET.TAG.BLC.2S0
EAN/GTIN:
     6425859406805
Suchbegriffe:
NFC Karte
RFID Karten
NFC Tag
RFID Tag
Bellcome Video-Türsprechanlage Transponder Schwarz

RFID-Karten Set Transponder

BELLCOME RFID Tag Set - 3 Stück .; Leseabstand: 30 mm.

Technische Daten:
Anschlussadern (Sprechanlagen): 4 (+ 2 Türöffner) · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm · Sprechanlagen-Komponente: Transponder · Weitere technische Daten: Betriebstemperaturbereich: -30 ... + 60 ° C.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Bellcome
Farbe:
schwarz
Anschlussadern (Sprechanlagen):
4 (+ 2 Türöffner)
Sprechanlagen-Komponente:
Transponder
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 9,57*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,58*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 12,86*
€ 18,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.