Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkommunikation, Busch-Welcome®, Außenstationen, Außenstation Video 1-fach, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-8300-0-0012
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8300-0-0012
EAN/GTIN:
     4011395154526
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türkommunikation, Busch-Welcome®, Außenstationen, Außenstation Video 1-fach, weiß, Außenstation Video 1-fach Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83402 U-689. Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
true
Anzahl der Ruftasten:
1
Mit Abdeckung:
false
Schutz gegen Vandalismus:
true
Modulare Bauweise:
false
Farbe:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
277 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
43 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.199,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,66*
€ 1.660,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.375,60*
€ 1.636,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.303,11*
€ 1.550,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,80*
€ 1.496,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,61*
€ 1.427,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.