Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA008300A0354 Interkom-System-Zubehör Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA008300A0354 Interkom-System-Zubehör Anzeige
Busch-Jaeger 2CKA008300A0354 Interkom-System-Zubehör Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37412855
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haustelefon
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Zur Aufputzmontage.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Display-Größe: 17,8 cm (7'')
Display-Auflösung: 800 x 480
Verbrauchseinheiten: 11
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
155 mm
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Display-Typ
TFT
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Kompatibilität
Bush-free @ home®, Busch-Welcome
Zertifizierung
IP30 RoHS CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 637,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,21*
€ 915,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,16*
€ 903,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,19*
€ 854,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,54*
€ 819,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,97*
€ 759,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.