Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entravox Audio Set 1 WE, weiß/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entravox Audio Set 1 WE, weiß/weiß
Entravox Audio Set 1 WE, weiß/weiß
Entravox Audio Set 1 WE, weiß/weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-1841170
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841170
EAN/GTIN:
     4026529024415
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Komplett-Paket mit Preisvorteil. Inhalt: -Kompakte Türstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert. 1 beleuchtete Klingeltaste und Namensschild. 1 TwinBus Wohntelefon 17630xx weiß. Entravox Netzgerät. Farbe: weiß/weiß.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Mit Infoschild:
nein
Farbe der Außenstation:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
1
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Internkommunikation:
nein
Freisprechen:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,71*
€ 353,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,07*
€ 340,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,89*
€ 331,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,46*
€ 300,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841120
ab € 252,58*
Zubehör
Ritto
1841270
ab € 305,88*
Zubehör
Ritto
1841370
ab € 377,38*
Zubehör
Ritto
1841470
ab € 450,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.