Entravox Türstation mit Lautsprecher. Für TwinBus Türsprechanlagen. Robustes Metallgehäuse - vandalismusgeschützt. Anschluss über nur 2 Adern inkl. Beleuchtung. Beleuchtung über LEDs. 1 beleuchtete...
AP-Türstation 18Taster,3-reih.,EV1 TAP-18/3 EV1TAP-18/3 Aussenstation für Türlautsprecher 18/3 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus ei...
AP-Türstation 11Taster,1-reih.,EV1 TAP-11/1 EV1TAP-11/1 Aussenstation für Türlautsprecher 11/1 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus ei...
Flex?ONE Video-Set mit Turstation SFERA und Hausstation CLASSE 100 V16EDas Set in 2-Draht-Technik enthalt alle benotigten Teile zur Realisierung einer Einfamilienhaus-Sprechanlage. Die Erweiterung ...
Lieferumfang:Stromversorgung - Zubehör:Steckernetzteil 15 V DC / 1 A (ST-1000) oder Hutschienen-Netzteil 15 Volt / 2 A DC Klingeltrafo (DT-2000) Kabel nicht im Lieferumfang enthalten: Sie benötigen...
Das Edelstahl-Türsprechsystem von Auerswald setzt neue Designakzente an Ihrer Tür. Großflächige Taster mit integrierter, Strom sparender LED-Beleuchtung führen den Besucher sicher zum gewünschten Z...
EGB Villa AP Audio Türstation 4 F. RFID/Bluetooth 2-Draht-Technik, AP Audio-Türstation mit Aluminiumgehäuse, mit integrierter RFID-Schnittstelle zur Zutrittskontrolle und integrierter Bluetooth-Sch...
Türkommunikation, Busch-Welcome®, Außenstationen, Außenstation Video 3-fach, edelstahl, Außenstation Video 3-fach Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet Videokamera mit automatischer ...
Türstation AP 3fachAnthrazitMerkmale: Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. Im Design des Schalterprogramms Gira TX_4...