Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acero Blindmodul, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acero Blindmodul, Edelstahl
Acero Blindmodul, Edelstahl
Acero Blindmodul, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1212-1816020
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1816020
EAN/GTIN:
     4026529033608
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Blindmodul
Lichtmodul
Sprechanlagenset
Blindmodul zum Einbau in Acero Edelstahl-Türstation. Als Platzhalter für spätere Erweiterungen. Einfacher Austausch bei Systemerweiterung durch Acero Kameramodule 18161xx - 18163xx, Acero Zugangsmodul 18166 oder Acero Lichtmodul 18165xx -Durchmesser 85 mm. Farbe: Edelstahl.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Klingeltasten:
0
Breite:
115 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
4,5 mm
Ausführung:
Blende
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Edelstahl, Sprechanlage, Gebäudekommunikation
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.