| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-11459093 Herst.-Nr.: 33220416 EAN/GTIN: 4048652012770 |
| |
|
| | |
| DS-Hutschienenzähler 1-Tarif, M-Bus, MID EcoCount #33220416 Der EcoCount Compact ist ein Zähler zur Messung von dreiphasiger Wirkenergie. Seine kompakte Bauform ermöglicht eine platzsparende Montage (nur 4 TE breit). Der Zähler verfügt über eine 7-stellige LC-Anzeige. Die Energieverbrauchswerte können über einen Impulsausgang und über eine elektrische Schnittstelle (M-Bus nach EN 13757-2,-3) ausgegeben werden. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 65 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Direktmessung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 236,72* | € 275,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,31* | € 281,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,93* | € 287,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 250,48* | € 290,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 248,65* | € 295,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|