Gossen Metrawatt EM2289 Modbus RTU Drehstromzähler digital MID-konform: Ja 1St. ENERGYMID EM2289 - Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze. Anwendungen Der geeichte Energiezähler kann zu...
Energiezähler 3phasig direkt 80A, 4M, MBUS ECM380DEnergiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach...
Intelligente Steckdose mit WiFi-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart Home System, koppelbar mit Fernbedienung. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (...
Der Zähler EcoCount SL+S ist ein elektronischer Elektrizitätszähler zur Festinstallation in Dreiphasen-Vierleiternetzen bzw. Einphasen-/Zweileiternetzen und dazu bestimmt, elektrische Wirkenergie z...
CIRCUTOR CEM-C31 sind Wechselstromzähler für die Verwaltung des Energieverbrauchs für alle Arten von Anlagen. Die Energiezähler für die Erfassung, Verteilung und Abrechnung von Energie ermöglichen ...
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3350 Energiezähler, 3-phasig. COM Modbus, max. Bemessungsstrom 125 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 125 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen ...
Energiezähler MID Direktanschluss,65A 879-3001Energiezähler (MID) für Direktanschluss 65A 3x230/400V 50Hz MID und METAS Modbus® und M-Bus 2 x S0-Schnittstelle 4PU
Gossen Metrawatt EM2289 S0 Drehstromzähler digital MID-konform: Ja 1St. ENERGYMID EM2289 - Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze. Anwendungen Der geeichte Energiezähler kann zur Erfass...
Wechselstrom-Zähler regeneriert 10/40A mit Rollenzählwerk, Messung über im Magnetfeld drehende Scheibe, ohne Rücklaufsperre regeneriert für interne Messungen 10/40A - 230V
Der Zähler EcoCount SL+S ist ein elektronischer Elektrizitätszähler zur Festinstallation in Dreiphasen-/Vierleiternetzen und ist dazu bestimmt, elektrische Wirkenergie zu messen und in bis zu zwei ...
Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CT (Wandlerverhältnis für Strom konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende Werte werden übe...
Wandlerzähler 3ph. P21A030MZweirichtungs Messwandlerzähler mit M-Bus Schnittstelle und Lastgangspeicherung und PTB-A 50.7 Zulassung, 3x230/400V, Stromwandler /5 und /1A, das Wandlerverhältnis ist m...
Counttec SDM72DM Drehstromzähler digital 80 A MID-konform: Ja 1 St. Drehstromzähler 10(80)A, MID geeicht Zweirichtungszähler Zweirichtungszähler, RS485 und S0-Impulsausgang Drehstromzähler für die ...