Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART+ Plug EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075537248
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075537248
EAN/GTIN:
     4058075537248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Intelligente Steckdose mit WiFi-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart Home System, koppelbar mit Fernbedienung. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über die LEDVANCE SMART+ WiFi Fernbedienung möglich. Hohe Schaltleistung: bis zu 2.300 W / 10 A. Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz). Energiezähler. Zeitplanung. Stimmenkontrolle über Hey Google oder Alexa möglich. Produktvorteile: Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme. Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten. Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose. Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch. Anwendungsgebiete: Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integeriert werden sollen. Technische Ausstattung: Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
59 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
49 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > LEDVANCE > LED > SMART home
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.