Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler EcoCount SL+S L+B M-Bus 4-L Wandler 1...5(6)A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2055590
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     ECOCOUNT-SL+S5/1
EAN/GTIN:
     4048652112173
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Der Zähler EcoCount SL+S ist ein elektronischer Elektrizitätszähler zur Festinstallation in Dreiphasen-/Vierleiternetzen und ist dazu bestimmt, elektrische Wirkenergie zu messen und in bis zu zwei Energietarifen zu registrieren. Er ist ein Innenraumzähler als Installations-/ Einbaugerät für die Hutschienenmontage, in einer kompakten Bauform von nur 4 Teilungseinheiten. Mit einem integrierten Security Controller zur Signierung von Messwerten eignet sich der EcoCount SL+S Zähler besonders für den Einbau in eichrechtskonforme Ladestationen für die E-Mobilität. Der Zähler stellt signierte Messwerte über die RS485 Schnittstelle im Modbus RTU Protokoll zur Verfügung. Die kryptografische Signatur lässt sich mit Hilfe der Transparenzsoftware von S.A.F.E. verifizieren. Bei der Zählervariante mit M-Bus wird ein signierter Datensatz im SML Format ausgegeben. Der Zähler EcoCount SL 5//1 ist für den Anschluss an Stromwandlern mit 5 A oder 1 A Sekundärstrom in Niederspannungsnetzen vorgesehen. Die besonderen Merkmale sind beim EcoCount SL+S, Beleuchtetes Display, Menünavigation über zwei Bedientasten, Public Key zur Verifizierung der Signatur im QR-Code abrufbar, Signierung des Referenzzählwerkes zur eichrechtlichen Abrechnung, vorbereitet für die Transparenzsoftware von S.A.F.E., MID und nationale Zulassung, Anzeige von Wirk-, Schein- und Blindleistung, Leistungsfaktor, Spannung, Netzfrequenz, Strom (jeweils gesamt und pro Phase), Alarmfunktionalität mit parametrierbaren Schwellwerten, Tarifschaltung 2 Tarife, spannungsloses Ablesen, rücksetzbares Zählerregister, Phasenausfallerkennung / Drehfelderkennung, Zweirichtungszählung Lieferung und Bezug, Anzeigekapazität passt sich dynamisch dem Verbrauch an. Zu Beginn werden 5 Vor- und 3 Nachkommastellen (5.3) angezeigt. Mit zunehmendem Verbrauch verschiebt sich die Nachkommastelle bis zur Darstellung 8.0.,4 Teilungseinheiten, S0 Impulsausgang für Wirkenergie, technische Daten 4-Leiternetz, Spannung (U) 3 x 230/400V, Strom (I) 1-5(6) A, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige LC-Display, 8 Stellen (5.3 bis 8.0), Genauigkeit (Wirk) 1% (Kl. B) Temperaturbereich (Tb) -25 bis +55° C, Luftfeuchtigkeit max. 95%, nicht kondensierend, Schutzklasse (Gehäuse u. Anschluss) IP 20 (bei angebrachtem Klemmdeckel), mechanische Umgebungsbedingungen M2, elektromagnetische Umgebungsbedingungen E2, Gewicht ca. 0,26 kg, Abmessungen (B x H x T) (4 TE) 72 x 90 x 62 mm Montageart: REG, Breite: 72 mm, Ausführung: Messwandler, Höhe: 90 mm, Tiefe: 62 mm, Geeignet für: Bezug/Lieferung, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 6 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Anzahl der Stellen: 8, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: M-Bus, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Tarifausführung: Zweitarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 10000 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230...400 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Nennstrom (In): 5 A, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
ECOCOUNT-SL+S5/1
Ident Code:
63420405
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, nzr drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,01*
€ 197,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,19*
€ 212,26*
Frei Haus
ab € 180,70*
€ 221,68*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 186,75*
€ 229,08*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.