Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses S...
Stromschiene 2m weiß ST-A 20/9000A-2-STwsAnbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 2000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mi...
3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 1000 mm lang, titan, aus Aluminium-Strangpressprofil, Montage an: Decke, Wand oder Pendelmontage, Abmessungen: 1000x34x34 mm, Gewicht: 1,05 kg, bei 3 Phasen Wechselstr...
3 Phasen-Flexverbinder, schwarz, zur elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, montiert in einem Winkel bis maximal 180° (inklusive Schutzleiter), Kunststoffteile aus Polycarbonat, Einbauabme...
Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses S...
3-Ph. Stromschiene 1m weiß StromschAB #58512003-Phasen Anbau-Stromschiene (5 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Maße (L x B): 1000 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.
Stromschiene 1m weiß ST-A 10/9000A-1-STwsAnbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mi...
3 Phasen-Flexverbinder, weiß, zur elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, montiert in einem Winkel bis maximal 180° (inklusive Schutzleiter), Kunststoffteile aus Polycarbonat, Einbauabmessu...
48-V-Stromschiene 1m schwarz NEOA10/95001/ST6Esw48-V-Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm), Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 4-Leiter-Schiene für zwei getrennt...
DALI-Stromschiene 1m sw Einbau ST-E 10/9000-1-REinbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufg...
Stromschiene 4m weiß ST-A 40/9000A-4-STwsAnbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 4000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mi...
3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 3000 mm lang, schwarz, mit Auflage unten, Auflageprofil als tragendes Montage-Element in abgehängte Decken, aus Aluminium-Strangpressprofil, Abmessungen: 3000x54x34 mm...
3 Phasen-Winkelverbinder, weiß, Schutzleiter innen, Polarisierungsnase außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, zur Einspeisung von zwei Stromschienen, Kunststoff...