| |
|
| Artikel-Nr.: C4Q7D-S2801960 Herst.-Nr.: S2801960 EAN/GTIN: 4024318019932 |
| | |
|
| | |
| 3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 3000 mm lang, schwarz, mit Auflage unten, Auflageprofil als tragendes Montage-Element in abgehängte Decken, aus Aluminium-Strangpressprofil, Abmessungen: 3000x54x34 mm, Gewicht: 3,3 kg, bei 3 Phasen Wechselstromanschluss 400V: maximale Anschlussleistung: 3x3680W (11040W), Absicherung: 3x16A, Zuleitung: min. 5x1,5mm² bei L3+DALI bei 1 Phasen Wechselstromanschluss: max. Anschlussleistung 1 x 3680W, Absicherung 1x16A, Zuleitung min. 5x1,5mm² (inklusive DALI) Weitere Informationen: | | Höhe: | 34 mm | Werkstoff: | Aluminium | Breite: | 54 mm | Farbe: | schwarz | Länge: | 3000 mm | Schutzklasse: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiene, 3-Phasenschiene, Shopbeleuchtung |
| | |
| |