Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3PH VERB-FLEX BK 3 Phasen-Flexverbinder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3PH VERB-FLEX BK 3 Phasen-Flexverbinder schwarz
3PH VERB-FLEX BK 3 Phasen-Flexverbinder schwarz
3PH VERB-FLEX BK 3 Phasen-Flexverbinder schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-S2802190
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2802190
EAN/GTIN:
     4024318020143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel
stromschiene 3ph schwarz
3 Phasen-Flexverbinder, schwarz, zur elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, montiert in einem Winkel bis maximal 180° (inklusive Schutzleiter), Kunststoffteile aus Polycarbonat, Einbauabmessungen: 213x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 297x34x34 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: stromschienen-verbinder flexibel, zumtobel staff stromschiene, Schiene, 3-Phasenschiene, Shopbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zumtobel
S2801220
ab € 44,73*
Ähnlich
HKL
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.