Schienensysteme - vielfältige Beleuchtung mit nur einem Leuchten-Anschluss
Schienensysteme stellen eine innovative und variantenreiche Form der Raumbeleuchtung dar, denn sie ermöglichen die Installation einer Vielzahl von
Leuchten an nur einem Leuchten-Anschluss im Raum.
Schienensysteme für den Wohn- und Geschäftsbereich
Der Variantenreichtum von Schienensystemen ist schier unerschöpflich und eignet sich daher für den Einsatz in Büroräumen, Ladenlokalen oder Restaurants genauso wie für den privaten Wohnbereich. Unabhängig von der Größe und dem Zuschnitt eines Raumes reicht ein herkömmlicher Lampenanschluss an der Decke aus, um ganz unterschiedliche Leuchten flexibel im Raum zu platzieren. Schienensysteme lassen sich unauffällig an der Raumdecke befestigen und erlauben auch die Anbringung in verwinkelten Räumen.
Ausgestaltung und Funktionsweise der Schienensysteme
Die Basis der Schienensysteme bilden Metallschienen, die in beliebiger Länge und Form an der Decke verlegt werden können. Die Stromversorgung der Schienensysteme erfolgt über den Lampenanschluss und kann wahlweise als 12-Volt-System mit einem Transformator verbunden sein. In den Schienen lassen sich mehrere Leuchten in beliebiger Anordnung anbringen, indem sie einfach eingesteckt werden. Dieses unkomplizierte System erlaubt zudem jederzeit die Veränderung der Leuchten-Positionen. Allein durch die Verbindung des Stromabnehmers einer Leuchte mit der Metallbahn in der Schiene gewährleistet die Stromversorgung. Ein zusätzliches Kabel ist daher nicht erforderlich. Durch spezielle Schienenverbinder lassen sich mehrere Metallschienen zu endlosen Längen miteinander verbinden.
Schienensysteme erlauben die Anordnung unterschiedlicher Leuchten
Weit verbreitet ist die Verwendung kleiner
Halogenstrahler oder
LED-Strahler in Schienensystemen. Sie erlauben die gezielte Beleuchtung von Regalen, Bildern oder anderen Bereichen im Raum. Darüber hinaus werden ganz unterschiedliche Leuchten für Schienensysteme angeboten. So lassen sich zum Beispiel
Downlights für die Raumausleuchtung verwenden, aber auch
Pendelleuchten, die über einem Tisch oder im Thekenbereich in den Schienen eingesetzt werden. Das Design der Leuchten für Schienensysteme reicht von modernen und puristischen Modellen bis hin zu wohnlichen Leuchten mit bunten Lampenschirmen. Die neueste Innovation in dieser Technik stellen magnetische Schienenadapter dar, mit denen die Leuchten einfach nur aufgesteckt werden müssen.