Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 88104080 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 88104080 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Aluminium
Brumberg 88104080 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40575595
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88104080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Höhe
33 mm
Länge (m)
4 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88102080
ab € 36,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88103080
ab € 55,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.