Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen CLASSIC - Einbau-Stromschiene, 200cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen CLASSIC - Einbau-Stromschiene, 200cm, Weiß
3-Phasen CLASSIC - Einbau-Stromschiene, 200cm, Weiß
3-Phasen CLASSIC - Einbau-Stromschiene, 200cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-107512
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-107512
EAN/GTIN:
     9009377065286
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
stromschiene weiß

3-Phasen CLASSIC - Einbau-Stromschiene, 200cm, Weiß

  • Marke: ISOLED
  • Einbautiefe: 3,2 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 3,6 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: weiß matt
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 4,2∕ 3,3 cm
  • Betriebsspannung: 100 V
  • Artikelnummer: ISO-107512
  • Tragfähigkeit: 2kg / 20cm (max. 80cm Distanz zwischen Befestigungspunkten)
  • Tragfähigkeit: 5kg / 20cm (max. 40cm Distanz zwischen Befestigungspunkten)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 50,98*
€ 50,98*
€ 8,50*
ab € 42,55*
€ 58,30*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-107624
ab € 2,45*
Zubehör
ISOLED
ISO-1076622
ab € 8,61*
Zubehör
ISOLED
ISO-1076621
ab € 8,61*
Zubehör
ISOLED
ISO-107659
ab € 0,78*
Zubehör
ISOLED
ISO-107604
ab € 4,04*
Zubehör
ISOLED
ISO-113579
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.