Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 2m weiß ST-A 20/9000A-2-STws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 2m weiß ST-A 20/9000A-2-STws
Stromschiene 2m weiß ST-A 20/9000A-2-STws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-99367097
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     659392
EAN/GTIN:
     4043544785916
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene lts weiß
stromschiene
stromschiene 3ph

Stromschiene 2m weiß ST-A 20/9000A-2-STws

Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 2000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich zum Kürzen der Kupferleiter), einfache Deckenmontage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher, Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt, max.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3800 W
Busfähig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
weiß
Aufbau:
ja
Einbau:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,37*
€ 46,54*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 34,39*
€ 46,66*
€ 3,90*
ab € 35,04*
€ 47,48*
4 Tage
11
€ 6,50*
ab € 48,99*
€ 64,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,21*
€ 91,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662668
ab € 6,00*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660677
ab € 1,62*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660312
ab € 22,21*
Zubehör
LTS Leuchten
660260
ab € 1,00*
Zubehör
LTS Leuchten
660266
ab € 9,80*
Zubehör
LTS Leuchten
660263
ab € 9,36*
Zubehör
LTS Leuchten
660275
ab € 20,74*
Zubehör
LTS Leuchten
660278
ab € 20,85*
Zubehör
LTS Leuchten
660310
ab € 11,45*
Zubehör
LTS Leuchten
660269
ab € 6,61*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660673
ab € 69,55*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662790
ab € 19,83*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659389
ab € 17,24*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659396
ab € 58,84*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659399
ab € 78,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.