Absperrpfosten Filly,2 Ösen Kopf, rot/weiß, PVC, 900x50mm, m.Bodenwanne Ø 500mm Absperrpfosten Filly, mit Bodenwanne, mit 2 Ösen Kopf, ideal für den Außenbereich zur Abgrenzung von Flächen auf Kies...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 200 von RS-Guidesystems unterstützt Sie dabei, grössere Flächen weiträumig als nicht zu betretende Sperrzonen auszuweisen. Ausgerüstet ist er hierfür mit einem 50 mm...
Eichinger Absperrpfosten, Vierkantstahl, zur Aufnahme von Brettern, Leinen usw. Produktbeschreibung: Vierkantstahl mit geschmiedeter und gehärteter Spitze Doppelbügel Lackierung rot-weiss Lackierun...
Gurtpfosten Extend Safety Aluminiumpfosten: rot, Gurt: rot/weiß Via Guide Gurtabsperrsystem Safety funktionales und vielseitiges Absperrsystem mobiles Absperrsystem in gelb oder rot zur dauerhaften...
Absperrpfosten aus Stahlrohr, flexibel, Ø 76 mm, zum Einbetonieren, schwarz / gelb. Aus Stahlrohr. Ideal bei beengten Platz- und Rangierverhältnissen. Geringes Beschädigungsrisiko am Fahrzeug. Flex...
Öse zum Anschrauben an Absperrpfosten mit M8 Gewindestift | | Hinweis: Bitte geben Sie bei Einzelbestellung der Öse ohne Pfosten den Pfostendurchmesser sowie die Farbe (verzinkt oder weiß) im Bemer...
Absperrpoller Bella, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Aufschrauben, Pfosten-Ø: 76 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Platte: 120 x 120 mm, Bo...
- Komplettsystem (1 Ständer mit integriertem Gurt) - Aufwicklung automatisch - Gurtkassette wechselbar - 4 Abgrenzungsrichtungen möglich - (Gurt): B 1800 x H 47 mm - (Ständer): Ø 360 x H 915 mm - G...
Absperrpoller Bella, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 76 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 15...
Seilhalter für Zwischenpfosten | Für Seil Ø 6 mm | Anschluss flach | V2A [ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt [ Spezifische Details ] Für ein Seil von Ø 6 mm Bohrung Ø...
mit Sechseckfuß · Polypropylen · Pfosten Ø 63 x H 1000 mm · Fuß 370 x 75 mm · schnelle Verbindung des Fußes mit dem Pfosten durch Bajonettverschluss · Pfosten rot mit 2 weißen, reflektierenden Stre...