Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf.Grünenthal,umlegb.,fvz.,Pz,weiß, 2 rote Ringe,z.Aufschr.,PfØ60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf.Grünenthal,umlegb.,fvz.,Pz,weiß, 2 rote Ringe,z.Aufschr.,PfØ60 mm
Absperrpf.Grünenthal,umlegb.,fvz.,Pz,weiß, 2 rote Ringe,z.Aufschr.,PfØ60 mm
Absperrpf.Grünenthal,umlegb.,fvz.,Pz,weiß, 2 rote Ringe,z.Aufschr.,PfØ60 mm
Artikel-Nr.:
     C709-690106
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     690106
EAN/GTIN:
     4004338690106
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Grünenthal, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 100 mm, Verschließbarkeit: Profilzylinderschloss, Bodenplatte: 160 x 100 mm, Anzahl Ösen: 1, Anzahl Notglieder: 2, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
100 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß c 1:
160 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
60 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
N
Gewicht pro PE (kg):
8.500 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Bodenplatte 2:
100 mm
Bodenplatte 1:
160 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
69010 6
Anzahl Ösen:
1
Anzahl Notglieder:
2
Anzahl Löcher 1:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.