Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten aus Stahlrohr, flexibel, Ø 76 mm, zum Einbetonieren, schwarz / gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten aus Stahlrohr, flexibel
Absperrpfosten aus Stahlrohr, flexibel
Absperrpfosten aus Stahlrohr, flexibel
Absperrpfosten aus Stahlrohr, flexibel
Absperrpfosten aus Stahlrohr, flexibel
Artikel-Nr.:
     103-517288
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     104.14.916
EAN/GTIN:
     4055381241517
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten aus Stahlrohr, flexibel, Ø 76 mm, zum Einbetonieren, schwarz / gelb.

Aus Stahlrohr. Ideal bei beengten Platz- und Rangierverhältnissen. Geringes Beschädigungsrisiko am Fahrzeug. Flexibel bis 30° - selbstaufrichtend.

Aus feuerverzinktem Stahlrohr, Ø 76 mm. Integrierte Zugfeder aus Stahl. Mit Bodenhülse. Höhe über Flur 1000 mm, Höhe unter Flur 330 mm.

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1330 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Pfostenmaße:
76 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Pfostenfarbe:
schwarz, gelb
Bauweise:
klappbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenhülse
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz, 517288 49, Absperrung, Absperrungen, Flexible Absperrpfosten, Flexibler Absperrpfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Poller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,22*
€ 241,50*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 223,55*
€ 274,18*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,12*
€ 291,34*
Frei Haus
ab € 266,64*
€ 322,91*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,93*
€ 341,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,77*
€ 316,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,48*
€ 308,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moravia
104.15.052
ab € 164,88*
Sonstiges
Moravia
104.17.486
ab € 165,19*
Sonstiges
Moravia
104.16.832
ab € 194,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.