Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Extend Safety"" aus Alu, Höhe Pfosten: 1m, rot"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Extend Safety"" aus Alu, Höhe Pfosten: 1m, rot"
"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Extend Safety"" aus Alu, Höhe Pfosten: 1m, rot"
Artikel-Nr.:
     158-MA9402
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     24-ACV-311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
Gurtpfosten Extend Safety Aluminiumpfosten: rot, Gurt: rot/weiß

Name: Extend Safety (Gurtlänge 3,7 m)
Gurtpfosten:: rot
Gurtfarbe:: rot/weiß
Gewicht in kg:: 13

funktionales und vielseitiges Absperrsystem

  • mobiles Absperrsystem in gelb oder rot
  • zur dauerhaften oder temporären Absperrung von Gefahrenbereichen
  • selbstaufrollende Gurte
  • einzuhängen in Pfosten oder Wandhalterungen
  • auch als "Double Belt" mit zwei Gurten erhältlich

Technische Daten:

  • Höhe der Pfosten: 1,0 m
  • Ø Fuß: 35,5 cm
  • Material Pfosten: Aluminium
  • Gurtlänge Classic: 2,3 m / Gurtlänge Extend: 3,7 m
  • Ø Pfosten Classic: 7,0 cm / Ø Pfosten Extend: 8,3 cm

Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 147,47*
€ 156,48*
Frei Haus
ab € 148,22*
€ 157,32*
Frei Haus
ab € 159,86*
€ 164,47*
Frei Haus
ab € 155,28*
€ 165,18*
Lager 158
Frei Haus
ab € 211,58*
€ 223,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,13*
€ 264,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 18,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
112394
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG