| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170079160 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Sechseckfuß · Polypropylen · Pfosten Ø 63 x H 1000 mm · Fuß 370 x 75 mm · schnelle Verbindung des Fußes mit dem Pfosten durch Bajonettverschluss · Pfosten rot mit 2 weißen, reflektierenden Streifen · mit Öse am Pfostenkopf · Weitere technische Eigenschaften Fuß-Ø: 370 x 75mm · Gewicht: 4,2kg · Ø: 63mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Öse | Material: | Polypropylen | Farbe: | rot/weiß | Befestigungsart: | zum Aufstellen | Höhe über Flur: | 1000 mm | NW-Class: | Gurtpfosten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten pp rot/weiß d.63mm, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Poller, 9000490023, 490023 |
| | |
| |