K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,herausnehm.,rot/reflekt.-weiß,Ø60mm,1400mm K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Einbetonieren und Herausnehmen, für den Innen- und Außenbereich, opt...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, klappbar mit Profilzylinder, ohne Öse. Klappbar mit Profilzylinderschloss inklusive 3 Schlüssel und Bodenplatte. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN...
Absperrpoller Bella, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 76 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1500 mm, Anzahl Ösen: 0
Absperrpfosten Stabo, herausnehmbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 76 mm, Höhe übe...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Farbe = Schwarz Material = Stahl Farbe der Barriere = Rot, Weiß Set beinhaltet = 2 Pfosten mit einziehbarem 2-m-Riemen Durchmesser des Standfußes der Barri...
K.57 Absperrpfosten Bern,o.Kettenöse,z.Einbeton.,rot/reflekt.-weiß,Ø 60mm,1400mm K.57 Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, zum Einbetonieren, für den Innen- und Außenbereich, optimale Sicherheit be...
Mit Leuchtband und Sicherheitsschloss. Einhandbedienung. Nach 2 Seiten umlegbar. Sicherheitsschloss wird nur zum Umlegen des Pfostens betätigt. Ideale Diebstahlsicherung. Robuste, feuerverzinkte St...
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE JOINFLEX. Edelstahl, › Gurtanschlüsse mit 4 Wege System › Gurtband integriert › Gewicht 10 kg › Höhe 105 cm › Bodenteller Ø 35 cm.
Temka Kettenpfosten MegaMax Set. Mit Kettendurchführung, besonders wirtschaftlich bei großen Absperrlängen - für einen Pfostenabstand von bis zu 8 m. Produktbeschreibung: 5 x Pfosten-gelb (12414-WG...
K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,herausnehmbar,gelb/schwarz,Ø 60mm,1400mm K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Einbetonieren und Herausnehmen, für den Innen- und Außenbereich, beson...
Sperrpfosten,herausnehmbar, feuerverzinkt, rot-weiß lackiert, Ø 60 mm, 2 Kettenösen, einbetonierbar zur Sicherung von Baustellen, als Element zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren vo...