Eichinger Absperrpfosten - Neue Form-, aus Rundstahl mit Doppelbügel. Produktbeschreibung: für Absperrstangen, Absperrschranken, Bretter und Absperrleinen Lackierung rot Lackierung wetterfest Hinwe...
Sperrpfosten, herausnehmbar 70 x 70 mm, feuerverzinkt, rot weiß lackiert, zum Einbetonieren, 2 Ösen zur Sicherung von Baustellen, als Element zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren vo...
Gurtpfosten Safety Double Belt Aluminiumpfosten: gelb, Gurt: gelb/schwarz Via Guide Gurtabsperrsystem Safety funktionales und vielseitiges Absperrsystem mobiles Absperrsystem in gelb oder rot zur d...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, herausnehmbar mit Profilzylinder, ohne Öse. Herausnehmbar mit Profilzylinderschloss inklusive 3 Schlüssel und Bodenhülse. Premiumqualität. Feuerverzinkt na...
Absperrpoller Bella, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1500 mm, Anzahl Ösen: 2
Sperrpfosten mit Scherengitter, Rundrohr Ø 60 mm, mit mobiler Fußplatte, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 4000 mm. Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m auszie...
Sperrpfosten mit Scherengitter, Vierkantrohr 70 x 70 mm, zum Aufdübeln, gelb / schwarz, Länge max. 4000 mm. Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m ausziehbar. Auf de...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 3m Farbe der Barriere = Rot Farbe des Bands = Rot/Weiß Material der Barriere = Kunststoff, uPVC Beschichtung der Barriere = Fluoreszent D...
Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, zum Herausnehmen, rot/reflekt.-weiß,70x70mm Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, zum Einbetonieren und Herausnehmen, Farbe: rot/reflektierend-weiß, Material: St...
Mit Leuchtband und Sicherheitsschloss. Einhandbedienung. Nach 2 Seiten umlegbar. Sicherheitsschloss wird nur zum Umlegen des Pfostens betätigt. Ideale Diebstahlsicherung. Robuste, feuerverzinkte St...
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE ECOFLEX. Edelstahl, › Gurtanschlüsse mit 4 Wege System › Gurtband 2 Meter › Gewicht 6,5 kg › Höhe 90 cm › Bodenteller Ø 35 cm › Die Gurthalterung kann ve...