Stehpulte, fahrbare Ausführung · Stabile Stahlblechkonstruktion · Oberfläche pulverbeschichtet · Schränke mit verschließbarer Vollblechtür und Verstärkungstaschen · Die Türen sind über einen dreiri...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 06|B1100 x T520 x H1110/1220 mm|Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhöhe 400 mm.|Basisschrank geteilt in separat nut...
standfestes Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, 30 x 30 mm mit robuster Einbrennlackierung und Ablageboden · Schreibpult-Aufsatz aus Holz natur lackiert, (Höhe vorne 190 mm, hinten 250 mm) mit Sti...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 04|B1100 x T520 x H1110/1220/1770 mm|Lochplattenrückwand mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) zur Montage eines Flachbildschirms. Mit 4-Kant Systemlochung (Lochun...
Höhenverstellbarer Schreibtisch mit Rollen| Sit-Stand Workstation | Ergonomie am Arbeitsplatz Fördern Sie Zusammenarbeit und interaktive Klassenzimmer mit diesem mobilen Steh-Schreibtisch von StarT...
Flügeltürschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Fachboden in...
Schubladenschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) verschließbar, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Schublade 25 kg. Mit Schreibpult-Aufsatz aus Stahlb...
officio Stehpult Das moderne Stehpult für Ihren Meetingraum - ein gesunder Rücken durch gelegentliches Arbeiten im Stehen! - auch als Stehpult neben Ihrem Multi M Arbeitsplatz bestens geeignet - mi...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 02|B450 x T520 x H1110/1220 mm|Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhöhe 400 mm.|Basisschrank geteilt in separat nutz...