Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rollpult, 2 Ladeflächen 500 x 600 mm, mit Schreibpultaufsatz aufklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Rollpult, 2 Ladeflächen 500 x 600 mm, mit Schreibpultaufsatz aufklappbar
fetra® Rollpult, 2 Ladeflächen 500 x 600 mm, mit Schreibpultaufsatz aufklappbar
fetra® Rollpult, 2 Ladeflächen 500 x 600 mm, mit Schreibpultaufsatz aufklappbar
Artikel-Nr.:
     C7573-5844
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5844
EAN/GTIN:
     4017976058443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz für Schreibpult
Pultaufsatz
Schreibpultaufsatz
Pult-Schrank
Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Mit 1 Schreibpult aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Schreibplatte aufklappbar und abschließbar. Mit aufgeklebter Schreibunterlage. 2 Ablageböden im Raster von 50 mm variabel einschraubbar. 1x Ordnerhöhe möglich. Tragkraft pro Boden 50 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Schreibhöhe (mm):
1150, 1320
Ladeflächenlänge (mm):
500
Ladeflächenbreite (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamttiefe (mm):
615
Gesamthöhe (mm):
1320
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Rollpult
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,17*
€ 632,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,98*
€ 590,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,09*
€ 561,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,22*
€ 536,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 441,72*
€ 525,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,64*
€ 502,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,61*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,12*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.