Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Stehpult, mit Flügeltürschrank, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Stehpult
Industrie-Stehpult
Industrie-Stehpult
Industrie-Stehpult
Artikel-Nr.:
     103-946220
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34341-070-001-735510
EAN/GTIN:
     4055479912695
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Industrie-Stehpult, mit Flügeltürschrank, enzianblau.

Mit aufklappbarem Holzdeckel und Stauraum. Geschweißte Ausführung - sofort einsatzbereit.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechausführung. Jeweils mit zwei fest eingeschweißten Fachböden. Geräumiges Pult innen mit Zwischenboden und oben mit aufklappbarem, geöltem Holzdeckel. Höhe vorne 1100 mm, hinten 1200 mm. Breite x Tiefe 700 x 600 mm. Mit Flügeltürschrank Abschließbar mit Zylinderschloss. Korpus immer lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
700 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Höhe hinten:
1200 mm
Höhe vorne:
1100 mm
Material Pultaufsatz:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe Pultaufsatz:
lichtgrau RAL 7035
Eigenschaft:
verschließbar
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Pult-Schrank, Pultschrank, Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, rednerpult, Pavoy, 946220 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Industrie-Stehpult, Industrie-Stehpulte, Pult, Pulte, Schreibpulte, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Werkstattpult, Werkstattpulte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,94*
€ 399,39*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,21*
€ 400,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,31*
€ 459,23*
29 Tage
22
Frei Haus
ab € 396,68*
€ 473,36*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,39*
€ 475,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,59*
€ 458,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 381,74*
€ 454,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,30*
€ 444,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,26*
€ 433,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,94*
€ 384,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-735512
ab € 384,95*
Ähnlich
k.A.
34341-070-001-735300
ab € 330,04*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001
ab € 394,76*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001
ab € 396,46*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001
ab € 394,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.