Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult Quandos, Ahorn-Brazil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-54036
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     086-840 22/22 22/22 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
  • Alurahmengestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Kabelführung in der Rückwand mit Bürstenprofil
  • geneigte Arbeitsfläche
  • Masse: B 637 x T 644 x H 1300 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Ahornbrazil
Höhenverstellbar:
Nein
Rollen:
keine
Tiefe:
644 mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Ausstattung:
1 Ablageebene, Kabelführung in der Rückwand
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
30 kg
Breite Arbeitsplatte:
637 mm
Breite:
637 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
455 mm
Material Gestell:
Aluminium, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: redner pult, 54036, 54036-SW81, Arbeitspult, Pult, Stehtisch, Steharbeitsplatz, Multi-Media-Wagen, Videokonferenzeinrichtung, TV-Rollwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 990,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,46*
€ 1.304,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,78*
€ 1.298,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,58*
€ 1.250,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,09*
€ 1.217,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,92*
€ 1.179,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.