standfestes Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, 30 x 30 mm mit robuster Einbrennlackierung und Ablageboden · Schreibpult-Aufsatz aus Holz natur lackiert, (Höhe vorne 190 mm, hinten 250 mm) mit Sti...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 02|B1100 x T520 x H1110/1220 mm|Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhöhe 400 mm.|Basisschrank geteilt in separat nut...
Im Betrieb, im Lager, in der Werkstatt und im Versand bieten die mobilen sehr robusten Stehpulte einen ergonomisch akzeptablen, flexiblen Schreibplatz. · Stahlkonstruktion aus Stahlrohr ø 33,7 x 2 ...
Mit diesem praktischen Pultaufsatz aus Bambus verwandelst Du Deinen normalen Schreibtisch im Handumdrehen in einen Steharbeitsplatz. Das sorgt für eine gesunde Abwechslung im Büro und beugt Rückens...
Elektrisch Verstellbarer Mono Säulentisch Stehpult mit Tischplatte Buche-Optik Tischplatte in Buchen-Optik: LxB 120 x 80cm Tischplatte aus 25mm Spanplatte mit Melamin-Beschichtung, Dieses Gestell k...
Freistehendes, tragbares Rednerpult in edlem Design zum Ablegen von Noten, Büchern, Magazinen etc. Stabiles Aluminiumgestell mit grün getöntem Acryl (Glaseffekt). Leichte Montage erforderlich. Dies...
Sitz- & Stehschreibtisch zur Wandmontage | Gelenkarm für bis zu 30 Zoll Monitore | Tastatur Halterung Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem Computerarbeitsplatz, der genau auf Ihre Arbeitsweise...
Fahrgestell für PAVOY Stehpult, inkl. 4 Lenkrollen, lichtgrau Verschieben Sie mit dem Fahrgestell das Stehpult PAVOY an mühelos an die gewünschte Position. Mit zwei Feststellbremsen an den Lenkroll...
Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 1100 x 589 mm, mit Anschlagleiste, 2 Ablageböden variabel...
Antimikrobieller Tischständer A4, mit 10 Sichttafeln PVC A4 - sortierte Farben. Zur Erweiterung auf bis zu 30 Sichttafeln einfach mit zusätzlichen Wandelementen Artikelnr. 414509 bestücken. Mit 5 A...
Bitte teilen Sie uns bei der Bestellung Ihren Farbwunsch nach RAL -Tabelle mit! Mit kratzfester Pulverbeschichtung. Frontblende aus Edelstahl, hochwertig und kraftzfest pulverbeschichtet in RAL Far...