Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

officio Stehpult Multi M, B 83 x H 95-120 x T 56 cm, höhenverstellbar, ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
officio Stehpult Multi M, B 83 x H 95-120 x T 56 cm, höhenverstellbar, ahorn
officio Stehpult Multi M, B 83 x H 95-120 x T 56 cm, höhenverstellbar, ahorn
Artikel-Nr.:
     388-56940E
Hersteller:
     officio - das büro-depot
Herst.-Nr.:
     21275201
EAN/GTIN:
     4016058023461
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
officio Stehpult

Das moderne Stehpult für Ihren Meetingraum - ein gesunder Rücken durch gelegentliches Arbeiten im Stehen!

- auch als Stehpult neben Ihrem Multi M Arbeitsplatz bestens geeignet
- mit Sichtschutzstahlblech, Stahlrundrohr verschweißt; alusilber
- Höhenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- stufenlos höhenverstellbar: 950 - 1200 mm
- Tischplatte: Qualitätsspanplatte Emmissionsklasse E1; in blend- und reflexionsfreier Ausführung, gemäß DIN 68765
- Farbe: ahorn
- Rollensatz optional als Zubehör erhältlich
- Lieferung erfolgt zerlegt zum Selbstaufbau

Abmessung/Tischplatte: (B)830 x (H)25 x (T)560 mm
Abmessung/Böden: (B)540 x (H)18 x (T)310 mm
Abmessung gesamt: (B) 830 x (H) 950 - 1200 x (T) 560 mm
Gewicht: 26 kgHöhe (max.): 120 cm
Höhenverstellbar: Ja
Rollen: Nein
Breite (Platte): 83 cm
Tiefe (Platte): 56 cm
Extra Stauraum (Fach, Schrank): Ja
Fußausführung: Bodengleiter
Material: Stahl, Holz
Farbe: natur

Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, officio stehpult, redner pult, Konferenzbedarf, PC-Stationen, Pulte, Stehpulte, Tischpulte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,42*
€ 515,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,82*
€ 490,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 397,62*
€ 473,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,68*
€ 443,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,39*
€ 419,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,14*
€ 392,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.