Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für PAVOY Stehpult, inkl. 4 Lenkrollen, lichtgra 107964-YY RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107964-YY-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     32370-Z46-001
EAN/GTIN:
     4055479003072
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Fahrgestell für PAVOY Stehpult, inkl. 4 Lenkrollen, lichtgrau Verschieben Sie mit dem Fahrgestell das Stehpult PAVOY an mühelos an die gewünschte Position. Mit zwei Feststellbremsen an den Lenkrollen steht das Pult sicher. Der Fahrrahmen lässt sich als Zubehör jederzeit ergänzen und wieder abnehmen. Abnehmbares Fahrgestell für das Stehpult PAVOY Leichtes Manövrieren mit 4 Lenkrollen 2 Feststellbremsen für die feste Positionierung des Pults 60 mm hoch – kaum veränderte Pulthöhe Breite = 500 mm Tiefe = 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, stehpult pavoy, redner pult, Zubehör für Stehpulte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,33*
€ 72,35*
Lager 4445
34 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,64*
€ 73,86*
36 Tage
20
Frei Haus
ab € 106,53*
€ 139,11*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
32370-Z46-001-300
ab € 55,26*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z46-001-510
ab € 54,22*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z46-001-512
ab € 54,36*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z46-001-611
ab € 54,24*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z46-001-716
ab € 54,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.