Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antimikrobieller Tischständer A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-434129
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434129
EAN/GTIN:
     3377994341295
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Redner-Pult
Rednerpult
Antimikrobieller Tischständer A4, mit 10 Sichttafeln PVC A4 - sortierte Farben.
Zur Erweiterung auf bis zu 30 Sichttafeln einfach mit zusätzlichen Wandelementen Artikelnr. 414509 bestücken.
Mit 5 Aufsteckreitern.
99,99% aller Mikroben werden innerhalb von 2 Stunden zerstört.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Breite:
500 mm
Höhe:
350 mm
Material:
Metall/ PVC
Gewicht:
2055 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold
EAN:
3377994341295
Artikelnummer des Herstellers:
434129
Weitere Suchbegriffe: Steh-Pult, Stehpult, sichttafeltischständer a4, redner pult, sichttafeltischständer tarifold, antibakterielles Sichttafelsystem, antimikrobiell, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen, Präsentationsrahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.