Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rednerpult. Edelstahl. Mittelteil aus Holz mit Kunststoff-Beschichtung, Artikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rednerpult. Edelstahl. Mittelteil aus Holz mit Kunststoff-Beschichtung, Artikel
Rednerpult. Edelstahl. Mittelteil aus Holz mit Kunststoff-Beschichtung, Artikel
Artikel-Nr.:
     2813-463-1589
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4433120-2705
EAN/GTIN:
     4044925061407
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult

Rednerpult. Edelstahl. Mittelteil aus Holz mit Kunststoff-Beschichtung, Artikel wird
montiert geliefert. Maße: 50 x 50 x 120 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Gewicht:
14.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: was rednerpult, redner pult
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,05*
€ 283,85*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 229,49*
€ 286,10*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 277,75*
€ 340,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,10*
€ 340,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,93*
€ 295,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.