Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rollpult, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, mit Schreibfläche 1100 x 589 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Rollpult, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, mit Schreibfläche 1100 x 589 mm
fetra® Rollpult, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, mit Schreibfläche 1100 x 589 mm
fetra® Rollpult, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, mit Schreibfläche 1100 x 589 mm
fetra® Rollpult, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, mit Schreibfläche 1100 x 589 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-5837
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5837
EAN/GTIN:
     4017976658377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 1100 x 589 mm, mit Anschlagleiste, 2 Ablageböden variabel einschraubbar, 2 Ordnerreihen möglich. Schreibfläche ca. 10° geneigt. Tragkraft pro Boden 50 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
100
Schreibhöhe (mm):
1100, 1195
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
1105
Gesamttiefe (mm):
610
Gesamthöhe (mm):
1195
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Rollpult
Weitere Suchbegriffe: Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, fetra rollpult, mobiles pult, Schreibpult, Rollschrank, Pultschrank, Arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,54*
€ 368,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 300,44*
€ 357,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,85*
€ 328,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,53*
€ 308,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,52*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,42*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,64*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.