Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON Verlängerung mit 1/2" vierkant und Länge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PROXXON Verlängerung mit 1/2" vierkant und Länge 125 mm
Produktbild zu PROXXON Verlängerung mit 1/2" vierkant und Länge 125 mm
LOGO zu PROXXON Verlängerung mit 1/2" vierkant und Länge 125 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101104486
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23454
EAN/GTIN:
     4006274234543
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/2"
PROXXON Verlängerung mit 1/2" vierkant und Länge 125 mm

Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Verbindungsvierkant 1/2"

Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Antrieb:
1/2" vierkant
Abtrieb:
1/2" vierkant
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3
Marke:
Proxxon
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,86*
1
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 3,87*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,98*
Lager 3145
29
1
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,47*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.