Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Verlängerung 1/4 Zoll 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50060061
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50060061
EAN/GTIN:
     4050293162059
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/4
Verlängerungen 50, 105 und 150 mm 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120

Anwendung
Verlängerung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit 1/4"-Vierkant-Antrieb

Ausführung
• Poliert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
11 mm
Länge:
100 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
DIN:
3123
Abtrieb:
1/4 Zoll
Innenantrieb:
IS1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 100mm, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Verlängerungen, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.