Facom J.216 Flexible Verlaengerung 3/8" 200 mm Verlängerung, flexibel Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") 200 mm lang Produktstärken: Maximaler Zugang Darf nicht f...
Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille Kippvierkantantrieb mit Kugelarretierung Kippwinkel nach jeder Seite 8° für Handbetätigung hochglanz verchromt Chrom Vanadium
Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille Kippvierkantantrieb mit Kugelarretierung Kippwinkel nach jeder Seite 8° für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium
3/8" Verlaengerung L250 mm mit 6kant Kopf Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender Optimiert auf La...
VDE isoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll VDE Verlängerung, isoliert IEC 60900:2018 Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zol...
Verlängerungen Mit Kugelarretierung Mit griffiger Kreuzrändelung Vierkant nach DIN 3120 - A 12,5 und C 12,5 / ISO 1174 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile
Facom J.215RC Verlaengerung 3/8" verriegelbar 250 mm Verlängerung, verriegelbar Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") 260 mm Produktstärken: Totale Sicherheit: Der V...