Winkel-Verlängerung 1/2" für maschinenbetätigte Schraubwerkzeuge für Steckschlüssel-Einsätze Nr. 52410-52441 Ausführung • Mit Gelenk-Vierkant - Verschrauben bis zu einem Winkel von 20° möglich • Od...
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille mit Verriegelungsmechanismus gegen unabsichtliches Lösen für Handbetätigung h...
Mit Kugelsicherung Oberfläche: schutzisoliert IEC 60900:2018 Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) Abmessungen / Länge: 142 mm Durchmesse...
nach DIN 3120 gefertigt 3/4" Antrieb (20 mm) aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit matt verchromt 20 cm lang Die BRILLIANT TOOLS Verlängerung BT025906 wird nach DIN...
Kraft-Verlängerung 1" - Gehärtet und sandgestrahlt - Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl - DIN 3121 - Mit durchgehendem Stiftloch - Länge 250 mm - Außen-Ø Antrieb 54 mm
Winkel-Verlängerung 1/4" für maschinenbetätigte Schraubwerkzeuge für Steckschlüssel-Einsätze Nr. 52410-52441 Ausführung • Mit Gelenk-Vierkant - Verschrauben bis zu einem Winkel von 20° möglich • Od...
Brünierte Ausführung Hochleistungsschnellstahl Mit durchgehender Bohrung Zur Benutzung mit Maschinen Zwecks Sicherheitsoptimierung bitte Drahtfedersicherungen verwenden D2 = Außendurchmesser der Au...
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille mit Verriegelungsmechanismus gegen unabsichtliches Lösen für Handbetätigung h...
3/8" Verlaengerung L75 mm mit 6kant Kopf Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender Optimiert auf Lan...