Winkel-Verlängerung 1/2" für maschinenbetätigte Schraubwerkzeuge für Steckschlüssel-Einsätze Nr. 52410-52441 Ausführung • Mit Gelenk-Vierkant - Verschrauben bis zu einem Winkel von 20° möglich • Od...
Brünierte Ausführung Hochleistungsschnellstahl Mit durchgehender Bohrung Zur Benutzung mit Maschinen Zwecks Sicherheitsoptimierung bitte Drahtfedersicherungen verwenden D2 = Außendurchmesser der Au...
Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille Kippvierkantantrieb mit Kugelarretierung Kippwinkel nach jeder Seite 8° für Handbetätigung hochglanz verchromt Chrom Vanadium
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille mit Verriegelungsmechanismus gegen unabsichtliches Lösen für Handbetätigung h...
Produktbeschreibung:Durchschiebbarer Vierkant ermöglicht beidseitigen Einsatz Vergrößerungsadapter und Verlängerung Reduzieradapter und Verlängerung Matt verchromt Mit griffiger Kreuzrändelung Für ...
3/8" Verlaengerung L150 mm mit 6kant Kopf Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender Optimiert auf La...
Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille Kippvierkantantrieb mit Kugelarretierung Kippwinkel nach jeder Seite 8° für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium
nach DIN 3120 gefertigt 3/4" Antrieb (20 mm) aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit matt verchromt 10 cm lang Die BRILLIANT TOOLS Verlängerung BT025906 wird nach DIN...
Kraft-Verlängerung 1" - Gehärtet und sandgestrahlt - Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl - DIN 3121 - Mit durchgehendem Stiftloch - Länge 175 mm - Außen-Ø Antrieb 54 mm