Abwasserübergangssattel -ASA TL KG- d 355, Abgang DN 150 FRIAFIT PE 100, Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610. Der FRIAFIT Übergangssattel ASA TL KG ist ein Kompaktbauteil aus PE-...
Steckmuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Sto?stellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Sto?stellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr. fur S...
Steckmuffe nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Sto?stellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Sto?stellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr, sehr hohe...
Abwasserübergangssattel -ASA TL KG- d 450, Abgang DN 150 FRIAFIT PE 100, Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610. Der FRIAFIT Übergangssattel ASA TL KG ist ein Kompaktbauteil aus PE-...
Kludi Design-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4Zollx32mm mattschwarz mit Abgangsrohr Ø 32 x 290 mm · mit Schubrosette Ø 65 mm · verstellbares Tauchrohr bis 120 mm · mit Reinigungsöffnung Weitere tec...