Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switchcraft EN3 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig Kabelmontage, Lötanschluss IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Switchcraft EN3 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig Kabelmontage, Lötanschluss IP68, IP69K
Switchcraft EN3 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig Kabelmontage, Lötanschluss IP68, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-2212441
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EN3C3FX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckmuffe
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68, IP69K
Serie = EN3
Betriebsspannung = 600,0 V
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupfer

Rundsteckverbinder SwitchcraftDie 3-polige Kabelbuchse Switchcraft EN3 verfügt über eine Inline-Buchsenverbindung. Dieser Kabelsteckverbinder hat eine Nennspannung von 250 V ac/dc und einen Nennstrom von bis zu 13 A pro Kontakt. Dieser Steckverbinder hat ein Gehäuse aus thermoplastischem Gummi mit Kupferlegierung, vergoldete vernickelte Kontakte. Er verfügt außerdem über eine Steckmuffe in Rückschalenausführung über die Rückseite des Steckverbinders und bietet eine zusätzliche Zugentlastung für Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 6,7 mm. Dieser Steckverbinder verfügt über einen Bajonettverriegelungsmechanismus für eine einfache und sichere Verbindung mit integriertem O-Ring und Dichtung. Dies macht ihn für eine umfassende Palette von Anwendungen geeignet. Switchcraft EN3- und EN2-Serie Witterungsdichte Mini-Steckverbinder mit integriertem O-Ring und Dichtung bieten hervorragenden Leckstromschutz und geringe Teileanzahl. Im gesteckten oder abgedeckten Zustand sind sie aufgrund der Schutzart IP68 ideal für den Einsatz in Prozesssteuerung, Marine, medizintechnischen Instrumenten, Transport, industriellen elektronischen Anwendungen und ähnlichen schwierigen Umgebungen. Eine polarisierende Keilnut und ein 1/4-Dreh-Verriegelungsmechanismus verhindern Fehlausrichtung und unbeabsichtigtes Trennen. Kabelmontage-Baugruppen verfügen über einen Einrastmechanismus für Zugentlastung. Thermoplastische Gummimanschetten passen über die Rückseite des Steckverbinders und bieten eine zusätzliche Zugentlastung für Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 6,7 mm. Optionale Schutzkappe ist separat für Einbaustecker und -buchsen erhältlich, wenn sie nicht verwendet wird. Hinweis: Kabelsteckverbinder passen zu Inline-Steckverbindern und Einbausteckverbindern (Stecker auf eine Buchse oder umgekehrt). Inline-Steckverbinder passen nicht zu Einbausteckverbindern.Eigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Lötanschluss Kabelöffnung zwischen 4,6 mm und 6,73 mm Einfaches Stecken und Trennen Der minimale Isolationswiderstand beträgt 100 MOhm Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 65 °C. Ungeschirmt Die Kontaktgröße beträgt 20 AWGAnwendungenAllgemeine industrielle elektronische Anwendungen GPS-Ortungsgeräte Messtechnik Schifffahrtsanwendungen Medizinische Datenwagen Militärische und industrielle Anwendungen TransportZertifizierungenCFR 46 Teil 110.20 IEC 60529 Schutzart IP68 NEMA 250 (6P) UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68, IP69K
Serie:
EN3
Betriebsspannung:
600,0 V
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: sonstige-steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder sonstige, steckmuffe pe, 2212441, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Switchcraft, EN3C3FX, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3L3FX
ab € 12,06*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3BOOTLKIT
ab € 5,74*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3CAPCX
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.