GE Ablauf für Hock-WC Abgang senkrecht PE, schwarz Verwendungszwecke - Für Hock-WCs Lieferumfang - Manschette aus EPDM - Steckmuffe aus PE-HD D 110 mm Fabrikat: Geberit Artikel-Nr.: 167.734.16.1
Endkappe Stil mit Gewindestift und KSmuffe, Zamak Edelstahl Effekt Das klassische Relingsystem verbindet in jeder Küche das Elegante mit dem Nützlichen. Alle Funktionselemente werden an die Relings...
Abwasser-Übergangsstück -UKG- d 160 / DN 150 FRIAFIT PE 100, Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610. Stufenloser Werkstoffübergang im Hausanschlussbereich von PE-HD Rohren (SDR 33 -...
Meiko Wand- und Deckenbesen oval 75cm ovalDas Wand- und Deckenbesen-Set von Meiko ist auch für den Außenbereich geeignet. Der Meiko Decken- und Wandbesen ist mit einer 75 cm langen Teleskopstange a...
Aluminium-Steckmuffe AMS-E 50AMS-E ist eine Aluminium-Steckmuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21
einfache und zuverlässige Verbindung von Installations- und PVC-Rohren flexibles auf flexibles und flexibles auf PVC-Stangen-Rohr kann mit einem Schlitz-Schraubendreher wieder geöffnet werden Farbe...
Klemmringe • Messing • 15 mm • 2 Stück CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und...
Steckmuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Sto?stellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Sto?stellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr. fur S...