AMS-E ist eine Aluminium-Steckmuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: Aluminium, Ausführung...
Kunststoff-Steckmuffe weiss SMSKu-E-UV 20 wsSMSKu-E-UV ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird dies...
Kunststoff-Steckmuffe für alle Wellrohre SMSKu-EZF 20SMSKu-EZF ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefin, in Farbe transparent, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für all...
Kunststoff-Steckmuffe schwarz SMSKu-E-UV 20 swSMSKu-E-UV ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus modifiziertem PVC, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird...
Steckmuffe nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Sto?stellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Sto?stellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr, sehr hohe...
einfache und zuverlässige Verbindung von Installations- und PVC-Rohren flexibles auf flexibles und flexibles auf PVC-Stangen-Rohr kann mit einem Schlitz-Schraubendreher wieder geöffnet werden Farbe...
Steckmuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Sto?stellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Sto?stellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr. fur S...