Steckmuffe nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Sto?stellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Sto?stellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr, sehr hohe...
Steckmuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Sto?stellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Sto?stellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr. fur S...
Abwasserübergangssattel -ASA TL KG- d 315, Abgang DN 150 FRIAFIT PE 100, Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610. Der FRIAFIT Übergangssattel ASA TL KG ist ein Kompaktbauteil aus PE-...
Als Verbindungsmuffe für Aluminiumrohr Alu Gewinde-ES.- aus stranggepresstem Aluminium - Beständig gegen Benzin, Benzol, Dieseltreibstoff, Fotoentwickler, Methanol, Propan - Ø mm - Zoll 16 mm
Kunststoff-Steckmuffe f. FPKU-EM-F-H0 SMSKu-E-H0 63SMSKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird d...
Klemmring T-Stück • Messing blank • 3 Muffen, 15 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, ein...
Steckmuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Sto?stellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Sto?stellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr. fur S...
Steckmuffe nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Sto?stellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Sto?stellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr, sehr hohe...