KESSEL Rückstauautomat Staufix FKA Komfort, DN 100 KESSEL-Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Comfort für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatt...
Kunststoff-Steckmuffe f. FBY-EL,FFKuS-EM RMKu-E-H0 20RMKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wi...
Klemmring T-Stück Messing blank • 1/2" Innengewinde • 2 Muffen, 15 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgere...
Grohe Wandeinbau-Spülrohr 280mm lang komplett zu Spülkasten Wandeinbau · mit Styropor-Isolierung und Schutzstopfen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Steckmuffe · Anschluss 2: Schiebe...
Steckmuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Sto?stellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Sto?stellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr. fur S...
Steckmuffe nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Sto?stellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Sto?stellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr, sehr hohe...
Abwasserübergangssattel -ASA TL KG- d 500/560/630, Abgang DN 150 FRIAFIT PE 100, Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610. Der FRIAFIT Übergangssattel ASA TL KG ist ein Kompaktbauteil...
- zur Verbindung des Kunststoff-Stangenrohres FPKu-ES-F-UV und bei Aufputzinstallationen im Freien - hergestellt aus modifiziertem PVC - nicht flammenausbreitend - UV-stabilisiert, bis 10 Jahre UV-...
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 110, Baulänge 1000 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring Eigenschaft: - mit Steckmuffe und Gummidichtring Material: - RAU-PP (mineralverstärkt) Farbe: - Weiß (ähnlich RA...