Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTB Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTB Bogen
HTB Bogen
Artikel-Nr.:
     400-1117994
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     091129
EAN/GTIN:
     4002644091129
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe
steckmuffe dn40

HTB Bogen


HTB Bogen mit Steckmuffe
- Farbe: Staubgrau RAL 7037, - Material: schwer entflammbares Polypropylen = PP nach DIN 4102/B1

Ausführung DN 40
Winkel 15 Grad


Weitere Informationen:
Farbe:
Staubgrau RAL 7037
Gewicht:
0,03 kg
Material:
schwer entflammbares Polypropylen = PP nach DIN 4102/B1
Weitere Suchbegriffe: Innenentwässerung, HTB Bogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.