Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switchcraft EN3 Rundsteckverbinder Stecker 2-polig Kabelmontage, Lötanschluss IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2167436
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EN3C2MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckmuffe
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68, IP69K
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 600,0 V
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupfer

Rundsteckverbinder SwitchcraftDer 2-polige Kabelsteckverbinder Switchcraft EN3 verfügt über einen steckbaren Inline-Anschluss. Dieser Kabelsteckverbinder hat eine Nennspannung von 250 V ac/dc und einen Nennstrom von bis zu 13 A pro Kontakt. Dieser Steckverbinder hat ein Gehäuse aus thermoplastischem Gummi mit Kupferlegierung, vergoldete vernickelte Kontakte. Er verfügt außerdem über eine Steckmuffe in Rückschalenausführung über die Rückseite des Steckverbinders und bietet eine zusätzliche Zugentlastung für Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 6,7 mm. Dieser Steckverbinder verfügt über einen Bajonettverriegelungsmechanismus für eine einfache und sichere Verbindung mit integriertem O-Ring und Dichtung. Dies macht ihn für eine umfassende Palette von Anwendungen geeignet. Switchcraft EN3- und EN2-Serie Witterungsdichte Mini-Steckverbinder mit integriertem O-Ring und Dichtung bieten hervorragenden Leckstromschutz und geringe Teileanzahl. Im gesteckten oder abgedeckten Zustand sind sie aufgrund der Schutzart IP68 ideal für den Einsatz in Prozesssteuerung, Marine, medizintechnischen Instrumenten, Transport, industriellen elektronischen Anwendungen und ähnlichen schwierigen Umgebungen. Eine polarisierende Keilnut und ein 1/4-Dreh-Verriegelungsmechanismus verhindern Fehlausrichtung und unbeabsichtigtes Trennen. Kabelmontage-Baugruppen verfügen über einen Einrastmechanismus für Zugentlastung. Thermoplastische Gummimanschetten passen über die Rückseite des Steckverbinders und bieten eine zusätzliche Zugentlastung für Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 6,7 mm. Optionale Schutzkappe ist separat für Einbaustecker und -buchsen erhältlich, wenn sie nicht verwendet wird. Hinweis: Kabelsteckverbinder passen zu Inline-Steckverbindern und Einbausteckverbindern (Stecker auf eine Buchse oder umgekehrt). Inline-Steckverbinder passen nicht zu Einbausteckverbindern.Eigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Lötanschluss Kabelöffnung zwischen 4,6 mm und 6,73 mm Einfaches Stecken und Trennen Der minimale Isolationswiderstand beträgt 100 MOhm Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 65 °C. Ungeschirmt Die Kontaktgröße beträgt 20 AWGAnwendungenAllgemeine industrielle elektronische Anwendungen GPS-Ortungsgeräte Messtechnik Schifffahrtsanwendungen Medizinische Datenwagen Militärische und industrielle Anwendungen TransportZertifizierungenCFR 46 Teil 110.20 IEC 60529 Schutzart IP68 NEMA 250 (6P) UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68, IP69K
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
600,0 V
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2167436, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Switchcraft, EN3C2MX, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 4,32*
€ 8,35*
2 Tage
216
€ 5,95*
ab € 5,65*
€ 8,72*
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 10,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,02*
€ 10,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3L2FX
ab € 5,77*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3P2FX
ab € 5,17*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3BOOTLKIT
ab € 5,74*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3CAPCX
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.